MECALINE KETTINGWIEL 06B-2 Z=19 TL1008
Kettingwiel, duplex, voor klembus (TL) montage
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:PMA06B2019
Rubix:01850566
Fabrikant:857118
EAN:3660338123832


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 9,525 mm |
|---|---|
| Profiel | duplex (2) |
| Aantal tanden | 19 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 06B-2 Z=19 TL1008
Standaard: DIN 8187 - ISO 606
Kettingwiel geschikt voor montage met klembus (TL)
Kettingwiel geschikt voor montage met klembus (TL)
z19 dubbele rij
Sterke punten
Steel
Toepassingen
Voor kettingaandrijvingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 9,525 mm |
| Profiel | duplex (2) |
| Aantal tanden | 19 |
| ISO-code | 06b-2 |
| Materiaal | c45 staal |
| Diameter naaf | 46 mm |
| Richtdiameter | 57,87 mm |
| Buitendiameter | 61,3 mm |
| Totale breedte | 22 mm |
| Kopcirkeldiameter | 61,3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,16 excl. BTW
/ stuk
€ 15,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen