MECALINE KETTINGWIEL 08B-1 Z=22 TL1610

Kettingwiel, simplex, voor klembus (TL) montage

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:PMA08B1022
Rubix:01850632
Fabrikant:857152
EAN:3660338124167
MECALINE KETTINGWIEL 08B-1 Z=22 TL1610

Technische samenvatting

Steek van de ketting12,7 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden22
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 08B-1 Z=22 TL1610


Standaard: DIN 8187 - ISO 606

Kettingwiel geschikt voor montage met klembus (TL)
Sprocket - Taper Bore- 08B1 - 22 teeth (1610) - C45 Steel

Toepassingen

For use with BS chain products

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting12,7 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden22
ISO-code08b-1
Materiaalc45 staal
Diameter naaf71 mm
Richtdiameter89,24 mm
Buitendiameter93,8 mm
Totale breedte25 mm
Kopcirkeldiameter93,8 mm
€ 18,89 excl. BTW
/ stuk
€ 22,86 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden