MECALINE KETTINGWIEL 06B-1 Z=30 TL1210

Kettingwiel, simplex, voor klembus (TL) montage

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:PMA06B1030
Rubix:01850548
Fabrikant:857109
EAN:3660338123740
MECALINE KETTINGWIEL 06B-1 Z=30 TL1210
Technische samenvatting
Steek van de ketting9,525 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden30
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 06B-1 Z=30 TL1210


Standaard: DIN 8187 - ISO 606

Kettingwiel geschikt voor montage met klembus (TL)
Sprocket - Taper Bore- 06B1 - 30 teeth (1210) - C45 Steel

Toepassingen

For use with BS chain products

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting9,525 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden30
ISO-code06b-1
Materiaalc45 staal
Diameter naaf63 mm
Richtdiameter91,12 mm
Buitendiameter94,7 mm
Totale breedte25 mm
Kopcirkeldiameter94,7 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
15,74 excl. BTW
/ stuk
19,05 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden