MECALINE KETTINGWIEL 32B-2 Z=28

Kettingwiel, duplex, met voorboring

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:P32B2028
Rubix:A0052614
EAN:3660338303777
MECALINE KETTINGWIEL 32B-2 Z=28
Technische samenvatting
Steek van de ketting50,8 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden28
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 32B-2 Z=28


Standaard: DIN 8187 - ISO 606

Voorgeboord kettingwiel, geschikt voor aanbrengen pasboring, spiebaan en borgschroeven
Sprocket Pilot Bore 32B2 - 28 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting50,8 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden28
ISO-code32b-2
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot30 mm
Richtdiameter453,69 mm
Buitendiameter474,2 mm
Totale breedte120 mm
Kopcirkeldiameter474,2 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1.441,42 excl. BTW
/ stuk
1.744,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen