MECALINE KETTINGWIEL 08B-2 Z=27 TL2012

Kettingwiel, duplex, voor klembus (TL) montage

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:PMA08B2027
Rubix:01850684
Fabrikant:857178
EAN:3660338124426
MECALINE KETTINGWIEL 08B-2 Z=27 TL2012

Technische samenvatting

Steek van de ketting12,7 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden27
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 08B-2 Z=27 TL2012


Standaard: DIN 8187 - ISO 606

Kettingwiel geschikt voor montage met klembus (TL)
z27 dubbele rij

Sterke punten

Steel

Toepassingen

Voor kettingaandrijvingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting12,7 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden27
ISO-code08b-2
Materiaalc45 staal
Diameter naaf87 mm
Richtdiameter109,4 mm
Buitendiameter114,4 mm
Totale breedte32 mm
Kopcirkeldiameter114,4 mm
€ 37,47 excl. BTW
/ stuk
€ 45,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen