MECALINE KETTINGWIEL 10B-1 Z=37

Kettingwiel, simplex, met voorboring

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:P10B1037
Rubix:A0053086
EAN:3660338299056
MECALINE KETTINGWIEL 10B-1 Z=37

Technische samenvatting

Steek van de ketting15,875 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden37
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 10B-1 Z=37


Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
Sprocket Pilot Bore 10B1 - 37 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Steel

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting15,875 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden37
ISO-code10b-1
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot20 mm
Richtdiameter187,2 mm
Buitendiameter194,2 mm
Totale breedte35 mm
Kopcirkeldiameter194,2 mm
€ 44,42 excl. BTW
/ stuk
€ 53,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen