MECALINE KETTINGWIEL 10B-3 Z=23 TL2012

Tandwiel - conische boring type triplex

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:PMA10B3023
Rubix:01850810
Fabrikant:857242
EAN:3660338125058
MECALINE KETTINGWIEL 10B-3 Z=23 TL2012

Technische samenvatting

Steek van de ketting15,875 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden23
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 10B-3 Z=23 TL2012


Uitneembare naaftandwielen voor de Europese ketting.
Deze afneembare naafkettingwielen worden bevestigd door middel van holle zeskantschroeven op gestandaardiseerde naven.
Deze dimensionale kenmerken voldoen aan DIN 8187-ISO / R 606.
Sprocket - Taper Bore- 10B3 - 23 teeth (2012) - C45 Steel

Sterke punten

Steel

Toepassingen

For use with BS chain products

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Steek van de ketting15,875 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden23
ISO-code10b-3
Materiaalc45 staal
Richtdiameter116,58 mm
Buitendiameter123,4 mm
Totale breedte42,1 mm
Kopcirkeldiameter123,4 mm
€ 346,60 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 419,39 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen