MECALINE KETTINGWIEL 12B-2 Z=24 TL2517
Kettingwiel, duplex, voor klembus (TL) montage
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:PMA12B2024
Rubix:01850888
Fabrikant:857279
EAN:3660338125416


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 19,05 mm |
|---|---|
| Profiel | duplex (2) |
| Aantal tanden | 24 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 12B-2 Z=24 TL2517
Standaard: DIN 8187 - ISO 606
Kettingwiel geschikt voor montage met klembus (TL)
Kettingwiel geschikt voor montage met klembus (TL)
z24 dubbele rij
Sterke punten
Steel
Toepassingen
Voor kettingaandrijvingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 19,05 mm |
| Profiel | duplex (2) |
| Aantal tanden | 24 |
| ISO-code | 12b-2 |
| Materiaal | c45 staal |
| Diameter naaf | 108 mm |
| Richtdiameter | 145,94 mm |
| Buitendiameter | 153,9 mm |
| Totale breedte | 45 mm |
| Kopcirkeldiameter | 153,9 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 90,95 excl. BTW
/ stuk
€ 110,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen