MECALINE KETTINGWIEL 20B-3 Z=17

Tandkrans pilootboring Triplex

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:P20B3017
Rubix:A0052872
EAN:3660338301186
MECALINE KETTINGWIEL 20B-3 Z=17
Technische samenvatting
Steek van de ketting31,75 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden17
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 20B-3 Z=17


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 20B3 - 17 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting31,75 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden17
ISO-code20b-3
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot25 mm
Richtdiameter172,78 mm
Buitendiameter187,9 mm
Totale breedte115 mm
Kopcirkeldiameter187,9 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
233,42 excl. BTW
/ stuk
282,44 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen