MECALINE KETTINGWIEL 08B-1 Z=15 RVS

Tandwiel pilot boring Simplex - roestvrij staal

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:P08B1015SS
Rubix:02854396
Fabrikant:894567
MECALINE KETTINGWIEL 08B-1 Z=15 RVS
Technische samenvatting
Steek van de ketting12,7 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden15
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 08B-1 Z=15 RVS


Deze Mecaline tandwielen zijn gemaakt van roestvrij staal, Simplex uitvoering.
Tandwiel pilot boring 08B1 - 15 tanden - Roestvrij staal

Sterke punten

Corrosiebestendig

Toepassingen

Voor gebruik met BS-ketenproducten, vooral geschikt voor toepassingen in de voedselproductie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting12,7 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden15
ISO-code08b-1
Materiaalroestvrij staal
Diameter van piloot10 mm
Diameter naaf45 mm
Richtdiameter65,5 mm
Buitendiameter66 mm
Totale breedte25 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
31,11 excl. BTW
/ stuk
37,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen