MECALINE KETTINGWIEL 12B-2 Z=45 TL3020

Kettingwiel, duplex, voor klembus (TL) montage

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:PMA12B2045
Rubix:01850902
Fabrikant:857286
EAN:3660338125485
MECALINE KETTINGWIEL 12B-2 Z=45 TL3020

Technische samenvatting

Steek van de ketting19,05 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden45
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 12B-2 Z=45 TL3020


Standaard: DIN 8187 - ISO 606

Kettingwiel geschikt voor montage met klembus (TL)
z45 dubbele rij

Sterke punten

Steel

Toepassingen

Voor kettingaandrijvingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting19,05 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden45
ISO-code12b-2
Materiaalgg25 gietijzer
Diameter naaf140 mm
Richtdiameter273,1 mm
Buitendiameter282,5 mm
Totale breedte51 mm
Kopcirkeldiameter282,5 mm
€ 274,00 excl. BTW
/ stuk
€ 331,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen