MECALINE KETTINGWIEL 24B-1 Z=50

Kettingwiel, simplex, met voorboring

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:P24B1050
Rubix:A0048673
Fabrikant:883271
EAN:3660338366888
MECALINE KETTINGWIEL 24B-1 Z=50
Technische samenvatting
Steek van de ketting38,1 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden50
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 24B-1 Z=50


Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
Sprocket Pilot Bore 24B1 - 50 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Steel

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid3
Steek van de ketting38,1 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden50
ISO-code24b-1
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot45 mm
Diameter naaf160 mm
Totale breedte90 mm
Kopcirkeldiameter621,7 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
2.416,11 excl. BTW
/ 3 stuks
2.923,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen