Referenties
Mecaline:P05B1009R
Rubix:02852622
EAN:3660338402715


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 8 mm |
|---|---|
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 9 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 05B-1 Z=9 GT
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
MECALINE KETTINGWIEL 05B-1 Z=9 GEHARD
Sterke punten
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Toepassingen
For use with BS chain products
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 8 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 9 |
| ISO-code | 05b-1 |
| Materiaal | c45 staal |
| Diameter naaf | 15 mm |
| Richtdiameter | 23,39 mm |
| Buitendiameter | 26,6 mm |
| Totale breedte | 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,79 excl. BTW
/ stuk
€ 4,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 170 dagen