MECALINE KETTINGWIEL 06B-1 Z=9

Kettingwiel, simplex, met voorboring

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:P06B1009
Rubix:01851245
Fabrikant:865860
EAN:3660338200465
MECALINE KETTINGWIEL 06B-1 Z=9

Technische samenvatting

Steek van de ketting9,525 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden9
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 06B-1 Z=9


Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
Sprocket Pilot Bore 06B1 - 09 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Steel

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting9,525 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden9
ISO-code06b-1
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot8 mm
Richtdiameter27,85 mm
Buitendiameter31 mm
Totale breedte22 mm
Kopcirkeldiameter31 mm
€ 3,00 excl. BTW
/ stuk
€ 3,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 17 dagen