TSUBAKI KETTINGWIEL 06B-1 Z=30 GT

Kettingwiel gehard

Zie technische informatie

Referenties

Tsubaki:Sprocket 06B1 30T hardened
Rubix:01271082
Fabrikant:21706000140
EAN:8718472593761
TSUBAKI KETTINGWIEL 06B-1 Z=30 GT

Technische samenvatting

Steek van de ketting9,525 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden30
Zie alle specificaties

Productdetails : TSUBAKI KETTINGWIEL 06B-1 Z=30 GT


Tsubaki kettingwielen zijn gemaakt van kwalitatiefhoogwaardig, inductie gehard staal zodat ze bestandzijn tegen slijtage en schokbelastingen. Om maximale prestaties van uw aandrijfsysteem te garanderen, worden de stalen Tsubaki kettingwielen standaard uitgevoerd met inductie geharde tanden voor eenperfecte afstemming tussen de kettingwielen en de Tsubaki kwaliteitskettingen. Dit resulteert ineen optimale levensduur en betrouwbare prestaties.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht720 g
Steek van de ketting9,525 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden30
ISO-code06b-1
Materiaalstaal
Gewicht0,72 kg
Totale breedte28 mm
€ 9,15 excl. BTW
/ stuk
€ 11,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen