MECALINE KETTINGWIEL 12B-3 Z=35

Tandkrans pilootboring Triplex

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:P12B3035
Rubix:A0052998
EAN:3660338299933
MECALINE KETTINGWIEL 12B-3 Z=35

Technische samenvatting

Steek van de ketting19,05 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden35
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 12B-3 Z=35


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 12B3 - 35 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Steek van de ketting19,05 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden35
ISO-code12b-3
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot25 mm
Richtdiameter212,52 mm
Buitendiameter221 mm
Totale breedte70 mm
Kopcirkeldiameter221 mm
€ 1.851,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 2.240,44 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen