MECALINE KETTINGWIEL 05B-1 Z=12 GT

Kettingwiel geharde tanden

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:P05B1012R
Rubix:02852628
EAN:3660338402746
MECALINE KETTINGWIEL 05B-1 Z=12 GT

Technische samenvatting

Steek van de ketting8 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden12
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 05B-1 Z=12 GT


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
MECALINE KETTINGWIEL 05B-1 Z=12 GEHARD

Sterke punten

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Toepassingen

For use with BS chain products

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting8 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden12
ISO-code05b-1
Materiaalc45 staal
Diameter naaf20 mm
Richtdiameter30,91 mm
Buitendiameter34,2 mm
Totale breedte13 mm
€ 4,55 excl. BTW
/ stuk
€ 5,51 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden