MECALINE KETTINGWIEL 06B-3 Z=30
Tandkrans pilootboring Triplex
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:P06B3030
Rubix:A0053138
EAN:3660338297199


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 9,525 mm |
|---|---|
| Profiel | triplex (3) |
| Aantal tanden | 30 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 06B-3 Z=30
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 06B3 - 30 teeth - C45 Steel
Sterke punten
Staal
Toepassingen
Voor gebruik met BS-kettingproducten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 9,525 mm |
| Profiel | triplex (3) |
| Aantal tanden | 30 |
| ISO-code | 06b-3 |
| Materiaal | c45 staal |
| Diameter van piloot | 14 mm |
| Richtdiameter | 91,12 mm |
| Buitendiameter | 94,7 mm |
| Totale breedte | 40 mm |
| Kopcirkeldiameter | 94,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,00 excl. BTW
/ stuk
€ 26,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen