MECALINE KETTINGWIEL 20B-1 Z=9

Kettingwiel, simplex, met voorboring

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:P20B1009
Rubix:A0052934
EAN:3660338300578
MECALINE KETTINGWIEL 20B-1 Z=9

Technische samenvatting

Steek van de ketting31,75 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden9
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 20B-1 Z=9


Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
Sprocket Pilot Bore 20B1 - 09 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Steel

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting31,75 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden9
ISO-code20b-1
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot20 mm
Richtdiameter92,84 mm
Buitendiameter108 mm
Totale breedte40 mm
Kopcirkeldiameter108 mm
€ 20,63 excl. BTW
/ stuk
€ 24,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen