MECALINE KETTINGWIEL 06B-1 Z=57

Kettingwiel, simplex, met voorboring

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:P06B1057
Rubix:A0048804
Fabrikant:883141
EAN:3660338365584
MECALINE KETTINGWIEL 06B-1 Z=57
Technische samenvatting
Steek van de ketting9,525 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden57
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 06B-1 Z=57


Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
Sprocket Pilot Bore 06B1 - 57 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Steel

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting9,525 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden57
ISO-code06b-1
Materiaalgg25 gietijzer
Totale breedte32 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
26,37 excl. BTW
/ stuk
31,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen