MECALINE KETTINGWIEL 10B-2 Z=16

Kettingwiel, duplex, met voorboring

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:P10B2016
Rubix:01851366
Fabrikant:866008
EAN:3660338201943
MECALINE KETTINGWIEL 10B-2 Z=16
Technische samenvatting
Steek van de ketting15,875 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden16
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 10B-2 Z=16


Standaard: DIN 8187 - ISO 606

Voorgeboord kettingwiel, geschikt voor aanbrengen pasboring, spiebaan en borgschroeven
Tandkrans pilootboring 10B2 - 16 tanden - C45 Staal

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting15,875 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden16
ISO-code10b-2
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot16 mm
Richtdiameter81,37 mm
Buitendiameter88 mm
Totale breedte45 mm
Kopcirkeldiameter88 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
18,21 excl. BTW
/ stuk
22,03 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden