Referenties
Mecaline:P081-022R
Rubix:02852830


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 12,7 mm |
|---|---|
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 22 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 081 Z=22 GT
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
MECALINE KETTINGWIEL 081-1 Z=22 GEHARD
Sterke punten
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Toepassingen
For use with BS chain products
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 12,7 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 22 |
| ISO-code | 08b-1 |
| Materiaal | c45 staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,89 excl. BTW
/ stuk
€ 16,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen