MECALINE KETTINGWIEL 10B-1 Z=35 GT

Kettingwiel geharde tanden

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:P10B1035R
Rubix:02853090
EAN:3660338404771
MECALINE KETTINGWIEL 10B-1 Z=35 GT
Technische samenvatting
Steek van de ketting15,875 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden35
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 10B-1 Z=35 GT


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
MECALINE KETTINGWIEL 10B-1 Z=35 GEHARD

Sterke punten

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Toepassingen

For use with BS chain products

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting15,875 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden35
ISO-code10b-1
Materiaalc45 staal
Diameter naaf95 mm
Richtdiameter177,1 mm
Buitendiameter184,1 mm
Totale breedte35 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
45,03 excl. BTW
/ stuk
54,49 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden