MECALINE KETTINGWIEL 16B-1 Z=23 GT TL2517

Tandwiel - Taper Bush Simplex - Geharde tanden

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:PMA16B1023R
Rubix:02853896
EAN:3660338408786
MECALINE KETTINGWIEL 16B-1 Z=23 GT TL2517
Technische samenvatting
Steek van de ketting25,4 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden23
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 16B-1 Z=23 GT TL2517


Mecaline taper bore sprockets with Hardened teeth are made from C45 steel Cast Iron are are produced to accept taper buses. Available in Simplex, Duplex or Triplex versions
MECALINE KETTINGWIEL 16B-1 Z=23 TL2517 GEHARD

Sterke punten

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Toepassingen

For use with BS chain products

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting25,4 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden23
ISO-code16b-1
Materiaalc45 staal
Diameter naaf110 mm
Richtdiameter186,53 mm
Buitendiameter197,5 mm
Totale breedte79,6 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
102,13 excl. BTW
/ stuk
123,58 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden