MECALINE KETTINGWIEL 12B-1 Z=30 GT

Kettingwiel geharde tanden

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:P12B1030R
Rubix:02853212
EAN:3660338405389
MECALINE KETTINGWIEL 12B-1 Z=30 GT

Technische samenvatting

Steek van de ketting19,05 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden30
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 12B-1 Z=30 GT


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
MECALINE KETTINGWIEL 12B-1 Z=30 GEHARD

Sterke punten

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Toepassingen

For use with BS chain products

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting19,05 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden30
ISO-code12b-1
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot20 mm
Diameter naaf95 mm
Richtdiameter182,25 mm
Buitendiameter190,5 mm
Totale breedte40 mm
Kopcirkeldiameter190,5 mm
€ 50,59 excl. BTW
/ stuk
€ 61,21 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden