MECALINE KETTINGWIEL 12B-1 Z=39

Kettingwiel, simplex, met voorboring

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:P12B1039
Rubix:A0053035
EAN:3660338299568
MECALINE KETTINGWIEL 12B-1 Z=39

Technische samenvatting

Steek van de ketting19,05 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden39
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 12B-1 Z=39


Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
Sprocket Pilot Bore 12B1 - 39 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Steel

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting19,05 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden39
ISO-code12b-1
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot20 mm
Richtdiameter236,75 mm
Buitendiameter245,1 mm
Totale breedte40 mm
Kopcirkeldiameter245,1 mm
€ 66,37 excl. BTW
/ stuk
€ 80,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen