Referenties
Mecaline:P16B1021R
Rubix:02853354
EAN:3660338406096


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 25,4 mm |
|---|---|
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 21 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 16B-1 Z=21 GT
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
MECALINE KETTINGWIEL 16B-1 Z=21 GEHARD
Sterke punten
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Toepassingen
For use with BS chain products
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 25,4 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 21 |
| ISO-code | 16b-1 |
| Materiaal | c45 staal |
| Diameter van piloot | 20 mm |
| Diameter naaf | 110 mm |
| Richtdiameter | 170,43 mm |
| Buitendiameter | 181,2 mm |
| Totale breedte | 50 mm |
| Kopcirkeldiameter | 181,2 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 68,21 excl. BTW
/ stuk
€ 82,53 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden