MECALINE KETTINGWIEL 12B-1 Z=28

Kettingwiel, simplex, met voorboring

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:P12B1028
Rubix:01851401
Fabrikant:866044
EAN:3660338202308
MECALINE KETTINGWIEL 12B-1 Z=28

Technische samenvatting

Steek van de ketting19,05 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden28
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 12B-1 Z=28


Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
Sprocket Pilot Bore 12B1 - 28 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Steel

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting19,05 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden28
ISO-code12b-1
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot20 mm
Richtdiameter170,13 mm
Buitendiameter178 mm
Totale breedte40 mm
Kopcirkeldiameter178 mm
€ 43,53 excl. BTW
/ stuk
€ 52,67 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden