MECALINE KETTINGWIEL 16B-1 Z=13 RVS

Tandwiel pilot boring Simplex - roestvrij staal

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:P16B1013SS
Rubix:02854572
Fabrikant:894618
MECALINE KETTINGWIEL 16B-1 Z=13 RVS

Technische samenvatting

Steek van de ketting25,4 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden13
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 16B-1 Z=13 RVS


Deze Mecaline tandwielen zijn gemaakt van roestvrij staal, Simplex uitvoering.
Tandwiel pilot boring 16B1 -13 tanden - Roestvrij staal

Sterke punten

Corrosiebestendig

Toepassingen

Voor gebruik met BS-ketenproducten, vooral geschikt voor toepassingen in de voedselproductie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting25,4 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden13
ISO-code16b-1
Materiaalroestvrij staal
Diameter van piloot16 mm
Diameter naaf78 mm
Richtdiameter106,12 mm
Buitendiameter117 mm
Totale breedte40 mm
€ 116,89 excl. BTW
/ stuk
€ 141,44 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden