Referenties
Mecaline:P24B1016R
Rubix:02853564
EAN:3660338407147


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 38,1 mm |
|---|---|
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 16 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 24B-1 Z=16 GT
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
MECALINE KETTINGWIEL 24B-1 Z=16 GEHARD
Sterke punten
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Toepassingen
For use with BS chain products
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 38,1 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 16 |
| ISO-code | 24b-1 |
| Materiaal | c45 staal |
| Diameter van piloot | 25 mm |
| Diameter naaf | 136 mm |
| Richtdiameter | 195,3 mm |
| Buitendiameter | 210,3 mm |
| Totale breedte | 55 mm |
| Kopcirkeldiameter | 210,3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 124,48 excl. BTW
/ stuk
€ 150,62 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden