MECALINE KETTINGWIEL 24B-1 Z=21

Kettingwiel, simplex, met voorboring

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:P24B1021
Rubix:01851499
Fabrikant:866137
EAN:3660338203237
MECALINE KETTINGWIEL 24B-1 Z=21
Technische samenvatting
Steek van de ketting38,1 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden21
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 24B-1 Z=21


Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
Sprocket Pilot Bore 24B1 - 21 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Steel

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting38,1 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden21
ISO-code24b-1
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot25 mm
Richtdiameter255,65 mm
Buitendiameter270,6 mm
Totale breedte60 mm
Kopcirkeldiameter270,6 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
162,63 excl. BTW
/ stuk
196,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 17 dagen