MECALINE KETTINGWIEL 24B-1 Z=17 GT

Kettingwiel geharde tanden

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:P24B1017R
Rubix:02853566
EAN:3660338407154
MECALINE KETTINGWIEL 24B-1 Z=17 GT
Technische samenvatting
Steek van de ketting38,1 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden17
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 24B-1 Z=17 GT


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
MECALINE KETTINGWIEL 24B-1 Z=17 GEHARD

Sterke punten

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Toepassingen

For use with BS chain products

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting38,1 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden17
ISO-code24b-1
Materiaalc45 staal
Diameter naaf140 mm
Richtdiameter207,34 mm
Buitendiameter222,3 mm
Totale breedte55 mm
Kopcirkeldiameter222,3 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
126,13 excl. BTW
/ stuk
152,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 170 dagen