MECALINE KETTINGWIEL 12B-1 Z=50
Kettingwiel, simplex, met voorboring
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:P12B1050
Rubix:A0048745
Fabrikant:883207
EAN:3660338366246


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 19,05 mm |
|---|---|
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 50 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 12B-1 Z=50
Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
Sprocket Pilot Bore 12B1 - 50 teeth - C45 Steel
Sterke punten
Steel
Toepassingen
Voor gebruik met BS-kettingproducten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 19,05 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 50 |
| ISO-code | 12b-1 |
| Materiaal | c45 staal |
| Diameter van piloot | 23 mm |
| Diameter naaf | 110 mm |
| Totale breedte | 56 mm |
| Kopcirkeldiameter | 312,3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 131,00 excl. BTW
/ stuk
€ 158,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen