Referenties
Mecaline:P24B1025R
Rubix:02853580
EAN:3660338407222


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 38,1 mm |
|---|---|
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 25 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 24B-1 Z=25 GT
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
MECALINE KETTINGWIEL 24B-1 Z=25 GEHARD
Sterke punten
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Toepassingen
For use with BS chain products
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 38,1 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 25 |
| ISO-code | 24b-1 |
| Materiaal | c45 staal |
| Diameter naaf | 150 mm |
| Richtdiameter | 304 mm |
| Buitendiameter | 319 mm |
| Totale breedte | 60 mm |
| Kopcirkeldiameter | 319 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 240,32 excl. BTW
/ stuk
€ 290,79 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden