MECALINE KETTINGWIEL 08B-1 Z=25
Kettingwiel, simplex, met voorboring
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:P08B1025
Rubix:01851284
Fabrikant:865929
EAN:3660338201158


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 12,7 mm |
|---|---|
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 25 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 08B-1 Z=25
Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
Sprocket Pilot Bore 08B1 - 25 teeth - C45 Steel
Sterke punten
Steel
Toepassingen
Voor gebruik met BS-kettingproducten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 12,7 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 25 |
| ISO-code | 08b-1 |
| Materiaal | c45 staal |
| Diameter van piloot | 14 mm |
| Richtdiameter | 101,33 mm |
| Buitendiameter | 105,8 mm |
| Totale breedte | 28 mm |
| Kopcirkeldiameter | 105,8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,16 excl. BTW
/ stuk
€ 18,34 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden