MECALINE KETTINGWIEL 16B-3 Z=17

Tandkrans pilootboring Triplex

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:P16B3017
Rubix:01851477
Fabrikant:866118
EAN:3660338203046
MECALINE KETTINGWIEL 16B-3 Z=17
Technische samenvatting
Steek van de ketting25,4 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden17
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 16B-3 Z=17


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Tandkrans pilootboring 16B3 - 17 tanden - C45 staal

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting25,4 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden17
ISO-code16b-3
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot30 mm
Richtdiameter138,22 mm
Buitendiameter149 mm
Totale breedte100 mm
Kopcirkeldiameter149 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
135,05 excl. BTW
/ stuk
163,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 17 dagen