MECALINE KETTINGWIEL 12B-1 Z=38

Kettingwiel, simplex, met voorboring

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:P12B1038
Rubix:01851408
Fabrikant:866051
EAN:3660338202377
MECALINE KETTINGWIEL 12B-1 Z=38
Technische samenvatting
Steek van de ketting19,05 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden38
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 12B-1 Z=38


Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
Sprocket Pilot Bore 12B1 - 38 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Steel

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting19,05 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden38
ISO-code12b-1
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot20 mm
Richtdiameter230,69 mm
Buitendiameter239 mm
Totale breedte40 mm
Kopcirkeldiameter239 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
66,68 excl. BTW
/ stuk
80,68 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden