MECALINE KETTINGWIEL 20B-3 Z=31

Tandkrans pilootboring Triplex

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:P20B3031
Rubix:A0052859
EAN:3660338301322
MECALINE KETTINGWIEL 20B-3 Z=31
Technische samenvatting
Steek van de ketting31,75 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden31
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 20B-3 Z=31


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 20B3 - 31 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid3
Steek van de ketting31,75 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden31
ISO-code20b-3
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot30 mm
Richtdiameter313,85 mm
Buitendiameter329 mm
Totale breedte115 mm
Kopcirkeldiameter329 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
2.685,63 excl. BTW
/ 3 stuks
3.249,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen