MECALINE KETTINGWIEL 10B-2 Z=22

Kettingwiel, duplex, met voorboring

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:P10B2022
Rubix:A0053081
EAN:3660338299117
MECALINE KETTINGWIEL 10B-2 Z=22

Technische samenvatting

Steek van de ketting15,875 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden22
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 10B-2 Z=22


Standaard: DIN 8187 - ISO 606

Voorgeboord kettingwiel, geschikt voor aanbrengen pasboring, spiebaan en borgschroeven
Sprocket Pilot Bore 10B2 - 22 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting15,875 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden22
ISO-code10b-2
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot16 mm
Richtdiameter111,55 mm
Buitendiameter118 mm
Totale breedte45 mm
Kopcirkeldiameter118 mm
€ 35,21 excl. BTW
/ stuk
€ 42,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen