MECALINE KETTINGWIEL 08B-1 Z=21 GT TL1610
Tandwiel - Taper Bush Simplex - Geharde tanden
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:PMA08B1021R
Rubix:02853734
EAN:3660338407994


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 12,7 mm |
|---|---|
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 21 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 08B-1 Z=21 GT TL1610
Mecaline taper bore sprockets with Hardened teeth are made from C45 steel Cast Iron are are produced to accept taper buses. Available in Simplex, Duplex or Triplex versions
MECALINE KETTINGWIEL 08B-1 Z=21 TL1610 GEHARD
Sterke punten
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Toepassingen
For use with BS chain products
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 12,7 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 21 |
| ISO-code | 08b-1 |
| Materiaal | c45 staal |
| Diameter naaf | 71 mm |
| Richtdiameter | 85,22 mm |
| Buitendiameter | 85,8 mm |
| Totale breedte | 25 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,92 excl. BTW
/ stuk
€ 19,26 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden