MECALINE KETTINGWIEL 16B-1 Z=21

Kettingwiel, simplex, met voorboring

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:P16B1021
Rubix:01851450
Fabrikant:866091
EAN:3660338202773
MECALINE KETTINGWIEL 16B-1 Z=21

Technische samenvatting

Steek van de ketting25,4 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden21
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 16B-1 Z=21


Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
Sprocket Pilot Bore 16B1 - 21 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Steel

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting25,4 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden21
ISO-code16b-1
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot20 mm
Richtdiameter170,43 mm
Buitendiameter181,2 mm
Totale breedte50 mm
Kopcirkeldiameter181,2 mm
€ 64,47 excl. BTW
/ stuk
€ 78,01 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden