MECALINE KETTINGWIEL 12B-3 Z=45

Tandkrans pilootboring Triplex

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:P12B3045
Rubix:A0048742
Fabrikant:883202
EAN:3660338366192
MECALINE KETTINGWIEL 12B-3 Z=45
Technische samenvatting
Steek van de ketting19,05 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden45
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 12B-3 Z=45


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 12B3 - 45 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Steek van de ketting19,05 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden45
ISO-code12b-3
Materiaalgg25 gietijzer
Diameter van piloot30 mm
Diameter naaf140 mm
Totale breedte70 mm
Kopcirkeldiameter282,5 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1.453,40 excl. BTW
/ 5 stuks
1.758,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen