MECALINE KETTINGWIEL 04B-1 Z=8
Kettingwiel, simplex, met voorboring
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:P04B1008
Rubix:A0053274
EAN:3660338295508


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 6 mm |
|---|---|
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 8 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 04B-1 Z=8
Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
Sprocket Pilot Bore 04B1 - 8 teeth - C45 Steel
Sterke punten
Steel
Toepassingen
Voor gebruik met BS-kettingproducten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 6 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 8 |
| ISO-code | 04-1 |
| Materiaal | c45 staal |
| Diameter van piloot | 5 mm |
| Richtdiameter | 15,67 mm |
| Buitendiameter | 18 mm |
| Totale breedte | 10 mm |
| Kopcirkeldiameter | 18 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,79 excl. BTW
/ stuk
€ 3,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen