MECALINE KETTINGWIEL 24B-1 Z=14 GT

Kettingwiel geharde tanden

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:P24B1014R
Rubix:02853560
EAN:3660338407123
MECALINE KETTINGWIEL 24B-1 Z=14 GT
Technische samenvatting
Steek van de ketting38,1 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden14
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 24B-1 Z=14 GT


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
MECALINE KETTINGWIEL 24B-1 Z=14 GEHARD

Sterke punten

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Toepassingen

For use with BS chain products

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting38,1 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden14
ISO-code24b-1
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot25 mm
Diameter naaf128 mm
Richtdiameter171,22 mm
Buitendiameter186,2 mm
Totale breedte50 mm
Kopcirkeldiameter186,2 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
94,55 excl. BTW
/ stuk
114,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 170 dagen