MECALINE KETTINGWIEL 12B-1 Z=20 TL2012
Kettingwiel, simplex, voor klembus (TL) montage
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:PMA12B1020
Rubix:01850832
Fabrikant:857254
EAN:3660338125164


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 19,05 mm |
|---|---|
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 20 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 12B-1 Z=20 TL2012
Standaard: DIN 8187 - ISO 606
Kettingwiel geschikt voor montage met klembus (TL)
Kettingwiel geschikt voor montage met klembus (TL)
Sprocket - Taper Bore- 12B1 - 20 teeth (2012) - C45 Steel
Toepassingen
For use with BS chain products
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 19,05 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 20 |
| ISO-code | 12b-1 |
| Materiaal | c45 staal |
| Diameter naaf | 90 mm |
| Richtdiameter | 121,78 mm |
| Buitendiameter | 129,7 mm |
| Totale breedte | 32 mm |
| Kopcirkeldiameter | 129,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,58 excl. BTW
/ stuk
€ 44,26 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden