MECALINE KETTINGWIEL 20B-3 Z=33

Tandkrans pilootboring Triplex

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:P20B3033
Rubix:A0052856
EAN:3660338301346
MECALINE KETTINGWIEL 20B-3 Z=33

Technische samenvatting

Steek van de ketting31,75 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden33
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 20B-3 Z=33


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 20B3 - 33 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid3
Steek van de ketting31,75 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden33
ISO-code20b-3
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot30 mm
Richtdiameter334,01 mm
Buitendiameter349,2 mm
Totale breedte115 mm
Kopcirkeldiameter349,2 mm
€ 2.337,33 excl. BTW
/ 3 stuks
€ 2.828,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen