MECALINE KETTINGWIEL 20B-1 Z=15

Kettingwiel, simplex, met voorboring

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:P20B1015
Rubix:01851483
Fabrikant:866123
EAN:3660338203091
MECALINE KETTINGWIEL 20B-1 Z=15
Technische samenvatting
Steek van de ketting31,75 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden15
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 20B-1 Z=15


Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
Sprocket Pilot Bore 20B1 - 15 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Steel

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting31,75 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden15
ISO-code20b-1
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot20 mm
Richtdiameter152,72 mm
Buitendiameter167,9 mm
Totale breedte45 mm
Kopcirkeldiameter167,9 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
60,79 excl. BTW
/ stuk
73,56 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 17 dagen