MECALINE KETTINGWIEL 06B-1 Z=8

Kettingwiel, simplex, met voorboring

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:P06B1008
Rubix:01851244
Fabrikant:865859
EAN:3660338200458
MECALINE KETTINGWIEL 06B-1 Z=8
Technische samenvatting
Steek van de ketting9,525 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden8
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 06B-1 Z=8


Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
Sprocket Pilot Bore 06B1 - 08 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Steel

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting9,525 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden8
ISO-code06b-1
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot8 mm
Richtdiameter24,89 mm
Buitendiameter28 mm
Totale breedte22 mm
Kopcirkeldiameter28 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
3,00 excl. BTW
/ stuk
3,63 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden