MECALINE KETTINGWIEL 28B-1 Z=22

Kettingwiel, simplex, met voorboring

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:P28B1022
Rubix:A0052746
EAN:3660338302459
MECALINE KETTINGWIEL 28B-1 Z=22
Technische samenvatting
Steek van de ketting44,45 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden22
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 28B-1 Z=22


Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
Sprocket Pilot Bore 28B1 - 22 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Steel

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting44,45 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden22
ISO-code28b-1
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot30 mm
Richtdiameter312,34 mm
Buitendiameter331 mm
Totale breedte75 mm
Kopcirkeldiameter331 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
303,05 excl. BTW
/ stuk
366,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen