Referenties
Tsubaki:Sprocket 06B1/1008 21T hardened
Rubix:01272174
Fabrikant:21723000030
EAN:8718472598247

Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 9,525 mm |
|---|---|
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 21 |
Productdetails : TSUBAKI KETTINGWIEL 06B-1 Z=21 GT TL1008
Tsubaki kettingwielen zijn gemaakt van kwalitatiefhoogwaardig, inductie gehard staal zodat ze bestandzijn tegen slijtage en schokbelastingen. Om maximale prestaties van uw aandrijfsysteem te garanderen, worden de stalen Tsubaki kettingwielen standaard uitgevoerd met inductie geharde tanden voor eenperfecte afstemming tussen de kettingwielen en de Tsubaki kwaliteitskettingen. Dit resulteert ineen optimale levensduur en betrouwbare prestaties.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 180 g |
| Steek van de ketting | 9,525 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 21 |
| ISO-code | 06b-1 |
| Materiaal | staal |
| Gewicht | 0,18 kg |
| Totale breedte | 22 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,38 excl. BTW
/ stuk
€ 7,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen